Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSA-Fallschutz-Set Instandhaltung, Tragfähigkeit 150 kg, M.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSA-Fallschutz-Set Instandhaltung
PSA-Fallschutz-Set Instandhaltung
Artikel-Nr.:
     103-548315
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     214408
EAN/GTIN:
     4061753115553
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Auffanggerät
PSA-Fallschutz-Set Instandhaltung, Tragfähigkeit 150 kg, M.

Horizontale/vertikale Sicherung. Arbeits- und Haltepositionierung mit Haltegurt und Halteseil. Y-Verbindungsmittel zur Möglichkeit der ständigen Sicherung, dort wo keine andere Möglichkeit besteht.

Bestandteile: - Auffanggurt HT 55 A XP - Haltegurt CE 01 - stopfor™ KSP 150-M10 - Führungsseil RLX D11 15M-A-41 - Halteseil KM12MM, Länge 2m mit Karabiner M41 und Endverbindung - Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer LDAD12,5, 1,5-10-51-51 - Bandschlinge 19S 1,5 m - Combipro 60 l
Weitere Informationen:
Größe:
M
Tragfähigkeit:
150 kg
Produkttyp:
Fallschutzsets
Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, tractel bandfalldämpfer, 548315 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Fallschutzsicherung, Fallschutzsicherungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,39*
€ 780,40*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,30*
€ 790,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,13*
€ 802,19*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,99*
€ 941,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,53*
€ 918,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,14*
€ 872,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,34*
€ 857,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,30*
€ 846,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.