Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version A 2 m Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab EN...
EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit zwei Gerüst-Rohrhaken mit eine...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version B 2 m Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab EN...
JSP Spartan Einzel-Rückhalte-Set-Falldämpfer Auffanggurt und 2 m Absturzsicherungsseil zur Höhensicherung JSP® Spartan™ Einzel-Rückhalte-Set-Falldämpfer Sturzindikator für einfache Inspektionen vor...
für Gerüstbauarbeiten · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt, BFD-Verbindungsmittel, Gurtband und Beutel · speziell für den Gerüstbau zugelassen · hierbei wurden der Auffanggurt mit einer festen Auff...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, 2 m 1 Stück Bandfalldämpfer »BFD Band L-0112« Ausführung: •Absturzindikator •Karabiner Anschlagpunktseite: FS 51 ST •Karabiner Gurtseite: FS 51 ST •Durchmesse...
Skylotec L-0117-2 BFD Y SK12 Verbindungsmittel Y-Seil Der BFD Y SK12 ist ein Verbindungsmittel mit zwei FS 90 ST Karabinern an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfa...
EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhake...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
SKYLOTEC Bandfalldämpfer FS 90/2m,Kat.III,Falldämpfer,2 Karabiner,Öffnungsw. 60m SKYLOTEC Bandfalldämpfer FS 90/2 m, Kategorie III, Verbindungsmittel gemäß EN 354/355 mit 2 Karabinern, kleine Karab...
EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung wird mit zwei Gerüst-Rohrhake...