Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch C-Fuß Flex Onyx links 1800x800/1000, 650-1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubtisch C-Fuß Flex Onyx links 1800x800/1000, 650-1250
Hubtisch C-Fuß Flex Onyx links 1800x800/1000, 650-1250
Hubtisch C-Fuß Flex Onyx links 1800x800/1000, 650-1250
Hubtisch C-Fuß Flex Onyx links 1800x800/1000, 650-1250
Hubtisch C-Fuß Flex Onyx links 1800x800/1000, 650-1250
Hubtisch C-Fuß Flex Onyx links 1800x800/1000, 650-1250
Artikel-Nr.:
     302blb-5798280
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08F1812-OS
EAN/GTIN:
     4038933530918
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch Serie Flex, elektrisch höhenverstellbar rechs/links • Gestell: silber pulverbeschichtete, T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse • Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet • Höhenverstellung: über zwei Motoren, stufenlos • Teleskop-Hubmechanik: mit 1000 N Hubkraft Lieferung: Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Markenname:
Geramöbel
WGNr.:
257
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
N-08F1812-OS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Ausführung:
links
Maße B x T:
1800 x 800/1000 mm
Dekor:
Onyx
Tischhöhe:
650–1250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,16*
€ 754,94*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,97*
€ 797,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,28*
€ 800,15*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,20*
€ 933,45*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,51*
€ 951,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,45*
€ 1.110,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,67*
€ 1.107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,92*
€ 1.079,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,49*
€ 1.056,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,20*
€ 1.031,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258495
ab € 356,79*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 354,41*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,96*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,34*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,38*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,63*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,52*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,10*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,40*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.