Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     302blb-5797790
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2825
EAN/GTIN:
     4030127103083
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn kunststoffrollen
Kleinrollenbahn 22210, Kurve 90° • Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle, wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung) • Innenradius: 800 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Tragrollen Kunststoffrohr: blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden Hinweis: Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
02825
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Traglast:
ca. 25 daN/m
Bahnbreite:
200 mm
Teilung:
25 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Kugelrollentische, Rollenbahn, 9900004676, 00004676
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,31*
€ 946,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,61*
€ 977,01*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,10*
€ 998,80*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,24*
€ 1.088,20*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,20*
€ 1.294,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,10*
€ 1.286,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,88*
€ 1.237,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,72*
€ 1.203,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,24*
€ 1.164,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03206
ab € 66,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03219
ab € 75,77*
Zubehör
GURA Intralogistik
03225
ab € 91,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
03231
ab € 93,87*
Zubehör
GURA Intralogistik
06647
ab € 94,24*
Zubehör
GURA Intralogistik
10379
ab € 50,24*
Zubehör
GURA Intralogistik
10380
ab € 51,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
10381
ab € 57,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
10383
ab € 63,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
10382
ab € 68,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.