Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004676, Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02825
EAN/GTIN:
     4030127103083
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn kunststoffrollen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004676, Kleinrollenbahnen 22210, gebogen 90° Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung). Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Tragrollen Kunststoffrohr: blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Bahnbreite:
200 mm
Teilung:
25 mm
Traglast:
ca. 25 daN/m
Herstellerartikelnummer:
02825
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, 00004676, KLEINROLLENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,68*
€ 941,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,26*
€ 969,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,70*
€ 971,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,36*
€ 1.082,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,43*
€ 1.153,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,47*
€ 1.137,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,57*
€ 1.094,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,42*
€ 1.066,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,26*
€ 1.036,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03206
ab € 66,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
03219
ab € 75,61*
Zubehör
GURA Intralogistik
03225
ab € 91,22*
Zubehör
GURA Intralogistik
03231
ab € 93,89*
Zubehör
GURA Intralogistik
06647
ab € 94,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
10379
ab € 49,88*
Zubehör
GURA Intralogistik
10380
ab € 51,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
10381
ab € 57,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
10383
ab € 63,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
10382
ab € 68,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,26*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.