Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer Breite 200 Höhe 540-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelständer Breite 200 Höhe 540-800
Doppelständer Breite 200 Höhe 540-800
Doppelständer Breite 200 Höhe 540-800
Artikel-Nr.:
     214B-7830208336
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03225
EAN/GTIN:
     4330816287170
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Doppelständer Drehgelenk • Oberfläche: verzinkt • Höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3225
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
200 mm
Höhenverstellbar von bis:
540–800 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, stütze rollenbahn 200mm, doppelständer für rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Doppelständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208336, 30208336
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,42*
€ 115,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 116,75*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 118,89*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 120,55*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.