Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208013
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02825
EAN/GTIN:
     4030127103083
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn kunststoffrollen
Kleinrollenbahn 22210, Kurve 90° • Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle, wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung) • Innenradius: 800 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Tragrollen Kunststoffrohr: blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden Hinweis: Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2825
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Traglast:
ca. 25 daN/m
Bahnbreite:
200 mm
Teilung:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Kugelrollentische, Rollenbahn, 7830208013, 30208013
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,79*
€ 944,52*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,74*
€ 972,47*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,51*
€ 974,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,95*
€ 1.084,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,73*
€ 1.159,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,55*
€ 1.133,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,35*
€ 1.051,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,69*
€ 1.031,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 847,99*
€ 1.009,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,51*
€ 996,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03206
ab € 66,39*
Zubehör
GURA Intralogistik
03219
ab € 75,63*
Zubehör
GURA Intralogistik
03225
ab € 91,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03231
ab € 93,56*
Zubehör
GURA Intralogistik
06647
ab € 93,87*
Zubehör
GURA Intralogistik
10379
ab € 49,84*
Zubehör
GURA Intralogistik
10380
ab € 51,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
10381
ab € 57,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
10383
ab € 63,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
10382
ab € 68,18*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.