| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5615844 Herst.-Nr.: BF 1300 EAN/GTIN: 4260151120392 |
| |
|
| | |
| Gabelhubwagen, Sonderlänge • Rahmenkonstruktion: sehr stabil • Hydraulikpumpe: wartungsarm • Druckkolben: verchromt • Überdruckventil: für lange Lebensdauer • Deichsel: verstärkt • Griffe: gummiert, Serie BF • Räder: Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm • Bereifung: Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest • Pulverbeschichtung: blau • Palettenaufnahme: von jeder Seite über Ein-/Ausgangsrollen Weitere Informationen: | | Markenname: | HanseLifter | WGNr.: | 259 | Herstellerartikelnummer: | 34600020 | Herstellername: | Gesutra GmbH | Tragkraft: | 2500 kg | Modell: | BF1300 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 667,16* | € 740,61* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 772,14* | € 853,64* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 818,84* | € 898,00* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 615,96* | € 954,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 964,11* | € 1.054,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|