Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001476, Hubwagen BF 2500kg 1300mm Gabellänge Gesutra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-661068
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     BF 1300
EAN/GTIN:
     4260151120392
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001476, Gabelhubwagen, Gabellänge von 500 bis 2500 mm Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort. , Rahmenkonstruktion: sehr stabil , Hydraulikpumpe: wartungsarm , Druckkolben: verchromt , Für lange Lebensdauer: Überdruck-Ventil , Deichsel: verstärkt , Griffe: gummiert, Serie BF , Palettenaufnahme: von jeder Seite über Ein-, Ausgangsrollen , Räder: Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm , Bereifung: Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest , Pulverbeschichtung Ausführung in blau, Fabrikat: Gesutra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
82000 GRAMM
Modell::
BF1300
Tragkraft:
2500 kg
Gabellänge:
1300 mm
Gabelbreite:
520 mm
min. Gabelhöhe:
85 mm
max. Hubhöhe:
200 mm
Herstellerartikelnummer:
34600020
Herstellername:
Gesutra GmbH
Markenname:
HanseLifter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,17*
€ 849,26*
€ 4,95*
ab € 771,03*
€ 858,32*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,58*
€ 902,45*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,73*
€ 958,79*
Frei Haus
ab € 967,59*
€ 1.057,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,45*
€ 1.073,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,26*
€ 1.057,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,63*
€ 1.024,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,87*
€ 1.000,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,58*
€ 969,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.