Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngerät für PP-Band 13/16mm, eintlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngerät für PP-Band 13/16mm, eintlg.
Spanngerät für PP-Band 13/16mm, eintlg.
Artikel-Nr.:
     302blb-5613637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198171448
EAN/GTIN:
     4030198171448
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Klebeband
Kunststoffband-Umreifungsgerät • Praktisches, universelles und wirtschaftliches Umreifungsgerät • Einteilige Bauweise • Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät • Geeignet für eckige Packstücke • Bandspannung durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers • Automatische Abtrennung des Bandes während des Verschlussvorgangs durch Schafott-Messer • Geeignet für 13- und 16-mm-PP-Kunststoffband und PET-Umreifungsband • Hülsenverschluss • Spannen mittels Wickelwelle • Für eckige und leichte bis mittelschwere Packstücke
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
655
Gewicht ca.:
2,3 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Plastikband, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät 13mm, pp-klebeband, einhebel-verschlussgerät banholzer, PP-Kunststoffbänder, Verpackungsbänder, Kunststoffband-Umreifungsgerät, Umreifungsband, PP-Umreifungs-Set, Spanngeräte, Umreifungs-Set, und, Zubehör, Bändergerät, Spanngerät, Spann-, Verschlussgeräte, Polypropylen-Umreifungs-Set, Umreifungsbänder, Kunststoffband-Umreifungen, für, Umreifungsgeräte, Verpackungsband, Bandergerät, 9900007506, 00007506
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,45*
€ 140,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,17*
€ 140,95*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,92*
€ 148,68*
€ 4,90*
ab € 128,26*
€ 154,78*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,92*
€ 206,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 187,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 185,03*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 43,91*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 45,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 51,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 55,88*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 48,91*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 42,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 52,16*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,62*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,91*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 32,02*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 40,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.