Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 590-840 mm mit Gleiter /Fußr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 590-840 mm mit Gleiter /Fußr
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 590-840 mm mit Gleiter /Fußr
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 590-840 mm mit Gleiter /Fußr
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 590-840 mm mit Gleiter /Fußr
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 590-840 mm mit Gleiter /Fußr
Artikel-Nr.:
     302blb-5612809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014296159447
EAN/GTIN:
     4014296159447
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Modell TEC 20, mit Gleitern und Fußring • Sitz- und Rückenpolster: schwarz, strapazierfähiger PU-Integralschaum, anatomisch gepolstert, besonders pflegeleicht • Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Sicherheits-Gasfeder • Rückenlehnen-Einstellung: stufenlos, in Höhe und Tiefe • Fußring: höhenverstellbar • Untergestell: stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit Gleitern
Weitere Informationen:
Markenname:
TOPSTAR
WGNr.:
450
Herstellerartikelnummer:
72220 PU0T
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Gewicht ca.:
13 kg
Sitzhöhe:
590–840 mm
Lehnenhöhe:
300 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
420 mm
Lehnenbreite:
410 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Unitec, bimos, Stuhl, mit, Gleitern, und, Fußring, Arbeitsstühle, Stühle, 9900016817, 00016817
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
€ 2,90*
ab € 116,67*
€ 137,72*
1 Tag
37
€ 5,50*
ab € 128,71*
€ 151,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,70*
€ 151,18*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 128,72*
€ 151,87*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,33*
€ 227,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-2000-3277
ab € 260,16*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-MG01-3277
ab € 253,22*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-SP01-3277
ab € 265,75*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-MG01-3277
ab € 294,98*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-2000-3277
ab € 299,35*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-2000-3277
ab € 265,45*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-MG01-3277
ab € 252,28*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-SP01-3277
ab € 274,16*
Ähnlich
Topstar
72210 HO1T
ab € 122,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.