Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 420-550 mm mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 420-550 mm mit Rollen
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 420-550 mm mit Rollen
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 420-550 mm mit Rollen
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 420-550 mm mit Rollen
Arbeitsstuhl TEC 20 Sitz PU-Schaum schwarz Sitzhöhe 420-550 mm mit Rollen
Artikel-Nr.:
     302blb-5612808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014296129914
EAN/GTIN:
     4014296129914
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Modell TEC 20, mit Rollen • Sitz- und Rückenpolster: schwarz, strapazierfähiger PU-Integralschaum, anatomisch gepolstert, besonders pflegeleicht • Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Sicherheits-Gasfeder • Rückenlehnen-Einstellung: stufenlos, in Höhe und Tiefe • Untergestell: stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis (Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm).
Weitere Informationen:
Markenname:
TOPSTAR
WGNr.:
450
Herstellerartikelnummer:
72220 PU0
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Gewicht ca.:
12 kg
Sitzhöhe:
420–550 mm
Lehnenhöhe:
300 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
420 mm
Lehnenbreite:
410 mm
Sitzzeitempfehlung:
4 Std./Tag
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, mit, Rollen, Unitec, bimos, Stuhl, Arbeitsstühle, Stühle, Sitzgelegenheit, 9900016816, 00016816
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 87,70*
€ 106,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 87,16*
€ 106,64*
€ 4,95*
ab € 92,86*
€ 113,47*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 94,53*
€ 115,44*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,05*
€ 178,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,90*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,69*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 14,67*
Zubehör
Topstar
6988
ab € 6,86*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,15*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,99*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.