Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 93680-613 (S3), Weite 12, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-8009722
Hersteller:
     Otter Schutz
Herst.-Nr.:
     93680613040
EAN/GTIN:
     4005552080407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial hochwertiges Rindboxleder, weiche Kragen- und Laschenpolsterung, Feuchtigkeitsabsorbierendes Textilfutter und Hohlfaserwatte aus Microfaser, ganzflächige Einlegesohle, Textiler Durchtrittschutz, TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders, Größe 36 – 49, Weite 9 (36 – 37), Weite 12 (38 – 49).
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/blau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI WR
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Rindboxleder
Futtermaterial:
Textil, Mikrofaser
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU
Weite:
12
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,78*
€ 118,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,87*
€ 110,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,45*
€ 93,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.