| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5870375 Herst.-Nr.: 00389004 EAN/GTIN: 4015000971096 |
| | |
|
| | |
| Der Klassiker unter den Geschirrspülmitteln: Pril 5+ Original. Pril 5+ Original löst gleich mehrere Spülprobleme auf einmal. In jedem Tropfen steckt volle Reinigungskraft, damit Ihr Geschirr schnell und einfach wieder sauber wird. Mit Pril Original an Ihrer Seite beseitigen Sie mühelos starke Verschmutzungen und Geschirr-Berge nach einem netten Abend mit Freunden. Für ein sauberes Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweise 1: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | Gefahrenhinweise 2: | H319 Verursacht schwere Augenreizung | Gefahrenhinweise 3: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | DE |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,90* | € 3,06* | | | | | | 2 Tage | | | 14 | | € 4,99* | ab € 2,31* | € 3,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,08* | € 3,36* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,23* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 675 Milliliter (ab € 0,00282* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|