Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palmolive Geschirrspülmittel Original 5245414 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/134/a014134h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/134/a014134h.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-495052600
Hersteller:
     Colgate-Palmolive
Herst.-Nr.:
     5245414
EAN/GTIN:
     8718951512665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
Die extrem konzentrierte Formel von Palmolive Ultra Original mit starker Fettlösekraft löst Kalkreste und entfernt mühelos hartnäckiges Fett sowie Eingebranntes. Das Konzentrat ist dabei auch in kaltem Wasser, bei 18 Grad, bereits effektiv in seiner Wirkung. Die Rezeptur kommt dabei ganz ohne Mikroplastik und wasserlösliche rein synthetische Polymere aus.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original
pH-Wert:
7,5
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Plastik, 100 % recycelbar
Inhalt:
0,75
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschirrspülmittel Konzentrat Original
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Berührungen mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: palmolive handspülmittel 750 ml, geschirrreiniger, palmolive geschirrspülmittel, Geschirrspülreiniger, Handgeschirrspülmittel, Reinigungsmittel, Spüli
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,74*
1
€ 4,19*
ab € 1,77*
€ 2,97*
2 Tage
366
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,03*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,98*
€ 3,26*
1 Tag
137
1
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00264* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
663813
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.