| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495056700 Herst.-Nr.: 4003333 EAN/GTIN: 5407003310559 |
| | |
|
| | |
| Pflanzliche Tenside gewährleisten ein perfektes Entfetten. Ohne Duft. Geringe Schaumbildung. 4-8 ml Citop in 5l warmem Wasser auflösen. Das Geschirr mit der Hand abwaschen. Stark verschmutztes Geschirr kurz einweichen und danach mit einem Schwamm oder einer Abwaschbürste reinigen. Gut abspülen und an der Luft trocknen lassen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CITOP ZERO | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | 25 % Kunststoff, recycelt, 75 % Plantplastic | recycelbar: | Ja | Inhalt: | 1 | GHS-Kodierungen: | GHS05 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenschäden. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschirrspülmittel Konzentrat CITOP ZERO | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentren oder Arzt anrufen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,56* | € 5,39* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,50* | € 5,41* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,00* | € 6,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,65* | € 7,08* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,13* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,50* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|