Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Visibility Warnschutz-Jacke 50169, warngelb/marine, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5868070
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     50169.N1CB7-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen, 2 Seitentaschen mit Druckknöpfen, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Klappe und Druckknopf, die rechte Brusttasche hat einen D-Ring für ein Namensschild, 2 große Innentaschen, Rückenfalten für zusätzliche Bewegungsfreiheit, Ärmel mit Klettband verstellbar, verlängerter Rücken, Reflektionsstreifen, retroreflektierende Biese.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Polyester, 40 % Baumwolle
Größe:
46
Farbe:
warngelb
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2
Gewicht:
290 g/m²
Material Kontrastfarbe:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: warnschutzjacke gelb blau, si jacke, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.