Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste Hellisan, warngelb, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5769511
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     307AA2PX8FY1XL
EAN/GTIN:
     5411805719533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Flammenhemmende und antistatische Warnschutzweste. V-Halsausschnitt, Klettverschluss, ohne Ärmel, flammenhemmende Reflexstreifen (50mm), Rückenlänge 70 cm (S-3XL), EN ISO 14116 : 2008 / Index 1/5H/40, EN 1149-5 : 2008, EN ISO 20471 : 2013 / Class 2, RIS 3279 TOM 2016 only for Hi-Vis orange, CE, EN ISO 13688 : 2013.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester mit 100 % FR PU-Beschichtung + AST
Größe:
XL
Farbe:
warngelb
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 14116, EN 1149-5
Gewicht:
250 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Länge:
70 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76
€ 4,95*
ab € 35,53*
€ 48,26*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,02*
€ 48,49*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.