Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke Belarto, marineblau, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5769401
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     9644A2TV4B75-L
EAN/GTIN:
     5414718244956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Hoch qualitatives und leichtes Material / winddicht / hoch atmungsaktiv / Gewebe mit wasserabstoßender Ausrüstung an der Außenseite / hoher Tragekomfort / geschmeidig / gute Isolation gegen Kälte. Hochstehender Kragen, Reißverschluss unter Klettbandpatte, 1 eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss, 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, abnehmbare Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, flammenhemmende Reflexstreifen (25mm), Rückenlänge 75 cm (L), 1 Innentasche.
Weitere Informationen:
Material:
3-Lagen Softshell: Polyester-Gewebe + atmungsaktive FR PU-Beschichtung + inhärent FR Fleece
Größe:
L
Farbe:
marine
Norm:
EN ISO 11612 A1, B1, C2, F1, EN ISO 14116 Index 3/25H/40, EN ISO 11611 Klasse 2 A1, EN 1149-5, EN 13034+A1 typ PB, EN 14058 Klasse 1, EN 340
Gewicht:
400 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Länge:
75 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MM
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke marine größe l, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke gr l, Feuerschutzjacke, Jacke (Flammschutz-), Regenjacke (Flammschutz-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.