Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfhalterung mit Stirnschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5764200
Hersteller:
     Rudolf Uhlen
Herst.-Nr.:
     GFKKH200
EAN/GTIN:
     4260299734017
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
kopfband für visiere
Kunststoff Kopfhalterung mit Aufnahmevorrichtung für Schutzscheiben. Individuell einstellbare, bequem sitzende Kopfhalterung, der Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt, die Schutzscheiben werden mit einem Excenterknebel am Stirnschutz befestigt und können hochgeklappt werden, die Kopfweite wird über ein Rasterrad eingestellt, die Kopfhöhe kann mit einer Lochleiste verstellt werden, das Stirnpolster ist auswechselbar.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Kopfhalterung
Material-Halterung:
Kunststoff
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen-, Kopfhalterungen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,37*
€ 21,24*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,34*
€ 21,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,54*
€ 21,44*
1
€ 4,90*
ab € 16,05*
€ 21,90*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 17,70*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aschua
GFKVI001-2
ab € 49,30*
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKVI002
ab € 7,01*
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKVI007
ab € 15,56*
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKVI102
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.