| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5764196 Herst.-Nr.: BFKBB004 EAN/GTIN: 4260299735052 |
| | |
|
| | |
| Der Drahtgewebeschirm hat die Abmessungen 200 x 135 mm und eine Fensteröffnung, in den stabilen Fensterrahmen passen Gläser mit den Abmessungen 60 x 120 mm, die Gläser werden mit zwei Stahlfedern sicher im Rahmen festgespannt und sind leicht zu wechseln, das Drahtgewebe ist mit einem Alu-Rand eingefasst, die Innenseite der Brille ist geschwärzt, damit der Träger von innen nicht geblendet wird, die Bochumer Brille kann mit einem Scharnier oder einer Alu-Schiene am Helm befestigt werden. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166:2001 | Rahmenfarbe: | silber | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Brille (Laborschutz-), Schutzbrille (Labor-) |
| | |
| |