Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh JOURNEY black Low ESD (S3), Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5751584
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729611-43
EAN/GTIN:
     4030839372579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der Journey black Low ESD S3 aus der E-Track Serie von ELTEN besticht durch seine dezent-sportliche Optik in tiefem Schwarz – ein echtes Bekenntnis, für jeden, der es etwas dunkler mag. Das wasserabeiwesende hydrophobierte Nubukleder ist sehr robust und widerstandsfähig. Der Sicherheitshalbschuh besticht aber nicht nur durch sein modernes Äußeres, sondern auch mit seinen Sicherheitseigenschaften. Die Stahlkappe schützt erfolgreich vor Verletzungen der Zehen, eine metallfreie Durchtritthemmung vor Gefahren von unten. Die besonders rutschhemmende Gummi/PU-Laufsohle sorgt für sicheren Halt auf glatten und rutschigen Industrie- und Hallenböden. Der Journey ist im Größengang 40 bis 48 erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
hydrophobiertes Nubukleder
Futtermaterial:
atmungsaktives Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
Gummi/PU Sohle E-TRACK
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 elten 43, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,31*
€ 81,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,43*
€ 81,32*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,55*
€ 85,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,45*
€ 87,53*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 99,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,36*
€ 118,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,90*
€ 116,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,03*
€ 110,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,97*
€ 96,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.