Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltmantel 1769 (doppellagig), kornblau, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5742531
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     881769-56
EAN/GTIN:
     4026257217219
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Rofa-Schaltmantel, Berufsmantel mit Proban Ausführung:Stehkragen, vordere Mitte mit Klett, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, links Brustinnentasche, Vorderteil mit Passenabtrennung, Vorderteil und Ärmel doppellagig, mit Proban® ausgerüstet. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, elektrostatisch ableitfähig, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Material:
78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern
Größe:
56
Farbe:
kornblau
Norm:
IEC 61482-2 Klasse 2 doppellagig, IEC 61482-2 Klasse 1 einlagig, EN ISO 11612 A1B1C1E2F1, EN 1149-3-5
Gewicht:
330 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,27*
€ 138,06*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,30*
€ 138,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,46*
€ 154,32*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,25*
€ 165,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 166,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.