| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1443823 Herst.-Nr.: 881769-56 EAN/GTIN: 4026257217219 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
881769-194/56, Schaltmantel 1769, Größe 56 Farbe 194-kornblau Material 88, Aussen- und Innenlage, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, IEC_61482-2_K1_einlagig, IEC_61482-2_K2_doppellagig, EN_1149-3-5 Stehkragen, vordere Mitte mit extra breitem Klett, 2 Seiten- taschen mit Patte und Druckknopf, links Brustinnentasche, Vorder- teil und Ärmel doppellagig, Proban®, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, Lichtbogen Schutzmantel, Lichtbogenschutzmantel, Störlichtbogen Schutzmantel, Störlichtbogenschutzmantel, berufsmantel rofa kornblau gr.56, arbeitskittel blau, arbeitskittel, SCHALTMANTEL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 110,27* | € 138,06* | | | | Lager 260 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,30* | € 138,09* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,46* | € 154,32* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,25* | € 165,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,30* | € 166,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|