Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® ACCELERATE Jacke 18509-442, azurblau/schwarzblau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5715078
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18509-442-91010-XL
EAN/GTIN:
     5711074646708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke xl marine
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Zahlreiche elastische Einsätze die einzigartige Bewegungsfreiheit ermöglichen. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Größe:
XL
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
270 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,37*
€ 67,40*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 68,19*
1
€ 4,90*
ab € 51,69*
€ 68,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 54,28*
€ 69,68*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 79,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.