| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699958 Herst.-Nr.: 18509-442-91010-XL EAN/GTIN: 5711074646708 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18509-442-91010/XL, 1850944291010, Jacke, Stretch-Einsätze, Größe XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1072 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1072 g | Produkteigenschaften: | Stretch Zones | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,02* | € 65,44* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,72* | € 65,85* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,37* | € 66,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 60,99* | € 77,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,39* | € 77,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|