Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Polo-Shirt ORLANDO, warnorange/grau, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5706490
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3433-5XL
EAN/GTIN:
     4031301058083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
Warnschutz T-Shirt
Warnschutz-Shirt
Die innovative TENCEL™ Lyocellfaser von "LENZING", Österreich ist seidenweich, antibakteriell, geruchshemmend und schweißabsorbierend. Hervorragende Öko-Bilanz da aus nachwachsenden Rohstoffen (Eukalyptus). Nach EN 20471:2013+A1:2016 und EN 13758-2:2003+A1:2006 (UV-Schutz 40+) zertifiziert. Die segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprintet und sehr elastisch, dadurch engen diese auch bei kleinen Größen nicht ein. Reflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen).
Weitere Informationen:
Material:
60 % Polyester, 40 % Lyocell (TENCEL™ Lyocellfaser)
Größe:
5XL
Farbe:
warnorange/grau
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 13758-2:2003+A1:2006
Flächengewicht:
180 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzshirt, warnschutzpoloshirt xxxxxl, warnschutz poloshirt, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 22,41*
€ 30,89*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 28,37*
€ 38,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,44*
€ 40,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,13*
€ 49,38*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.