| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5705779 Herst.-Nr.: 5-6121WX-M EAN/GTIN: 4251387756189 |
| | |
|
| | |
| Krageninnenseite in marine abgesetzt, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, leicht verlängertes Rückenteil, segmentierter Reflexstreifen, Reflexstreifen: 2x5 cm silber am Rumpf umlaufend; 2x5 cm silber je Ärmel umlaufend; 2x5 cm über den Schultern. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Größe: | M | Farbe: | warngelb/marine | Norm: | EN ISO 20471:2013+A1:2016 | Klasse Warnschutz: | Klasse 3 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, softshell-jacke marine gr.m, soft shell jacke, soft-shell-jacke m, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste |
| | |
| |