Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Stretchjacke 5-4161, warnorange/grau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5705766
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     5-4161-XL
EAN/GTIN:
     4251387533193
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Robuste Ganzjahresjacke mit atmungsaktivem Netzfutter, aus elastischem Material 90% Polyester, 10% Elasthan, optimaler Tragekomfort und Bewegungsfreiheit, atmungsaktiv und windabweisend, segmentierter Reflexstreifen inkl. Schulter-Reflexstreifen für optimale Sichtbarkeit, verstellbarer Ärmelabschluss mit innenliegendem elastischem Armbündchen, verstellbarer Bund mit Kordelzug, 3 Reißverschluss-Außentaschen, Reißverschluss-Innentasche, ergonomische Schnittführung.
Weitere Informationen:
Material:
90 % Polyester, 10 % Elasthan
Größe:
XL
Farbe:
warnorange/grau
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Flächengewicht:
215 g/m²
Klasse Warnschutz:
Klasse 3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,88*
€ 100,68*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 79,86*
€ 110,85*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6330WX-XS
ab € 19,67*
Ähnlich
Watex
5-4161-S
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.