| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5701532 Herst.-Nr.: 126495-531-S EAN/GTIN: 7322302685475 |
| | |
|
| | |
| Klassische Regenjacke, wind- und wasserdicht, aus leichtem und atmungsaktivem Material mit abnehmbarer Kapuze. Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Verklebte Nähte / Abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Innentasche mit Reißverschluss und Loch für Kopfhörer / Innentasche aus Mesh-Material / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Verstellbare Armabschlüsse / Verstellbare Unterkante / Verlängerte Rückenpartie / Wassersäule 5.000 mm. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Größe: | S | Farbe: | eisblau | Waschtemperatur: | 40 °C | Flächengewicht: | 110 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,39* | € 67,76* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,65* | € 73,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|