Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Arbeitsjacke 130162, navy/dunkelblau, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5695660
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130162-578-XS
EAN/GTIN:
     7322302997622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
Jacke mit Airflow und Belüftung im Rückenbereich. Keine sichtbaren Knöpfe, die Kratzer verursachen können. Die Jacke hat Reflektoren, die so angebracht sind, dass sie keine Maschinen mit Lichtschranken in der Funktionsweise beeinträchtigen. Die Jacke überzeugt durch eine moderne Passform und einen verlängerte Rückenpartie. Für Industriewäsche geeignet, moderne Passform, mechanischer Stretch, Netz-Ventilation.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
XS
Farbe:
navy/dunkelblau
Waschtemperatur:
85°
Flächengewicht:
250 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke xs, arbeitsjacke kansas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 71,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,93*
€ 72,27*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 75,62*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,73*
€ 91,38*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.