| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237712 Herst.-Nr.: 130162-578-XS EAN/GTIN: 7322302997622 |
| |
|
| | |
| Kansas 130162-578-XS Evolve Arbeitsjacke Evolve FlexForce Material, mechanischer Stretch / Moderne Passform / Reißverschluss vorne / Brusttasche mit Druckknopf und Stifttasche / 2 Vordertaschen mit Druckknopf und Mesh-Futter / Innentasche aus Mesh-Material / Reflektierende Details / CORDURA®-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 578 Navy/Dunkelblau 65% Polyester, 35% Baumwolle. 250 g/m². ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130162-578-XS | Werksnummer: | 130162-578-XS | Gewicht netto Kg: | 0,720000 | Gewicht brutto Kg: | 0,720000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Navy/Dunkelblau | Groesse: | XS | Produktart: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,49* | € 72,17* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,52* | € 72,19* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,09* | € 74,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,13* | € 90,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|