Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

antistatische Warnschutz Weste - flammhemmend, warngelb, Gr. L/XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5693149
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     FR71YERL/XL
EAN/GTIN:
     5036108207152
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Ausgestattet mit 5cm breiten silbernen Reflexstreifen zwei um den Körper und einer über jeder Schulter. Leicht und komfortabel diese Weste ist ideal für Arbeiten bei hohen Temperaturen. CE zertifiziert, Flammhemmendes Reflexband, Klettverschluß, Antistatisch, Leicht, großzügige Passform.
Weitere Informationen:
Material:
98 % Polyester, 2 % Karbonfaser
Größe:
L/XL
Farbe:
warngelb
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EC68616
Gewicht:
120 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 16,67*
€ 23,48*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,73*
€ 23,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,88*
€ 30,74*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.