Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Parka JEKYLL, warngelb/marine, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5690087
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23421-5
EAN/GTIN:
     4025888166026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv, Nähte geschweißt, Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial, mit Schulterreflex, robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest, abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, verdeckter 2-Wege YKK®-Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen/Klettverschlüssen, Innenjacke kann auch als Weste getragen werden, Innenjacke ebenfalls mit YKK®-Front-Reißverschluss, Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort, Ärmelabschlüssen der Innenjacke mit integriertem Strickbund, aufknöpfbare Regenrinne im Saum, einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke Taschen, Außenjacke, 2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss, 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Reiß-/Klettverschluss1 Handy- und Funkgerätetasche Taschen, Innenjacke/Weste, 2 Brusttaschen und Handytasche mit Klett-/Reißverschluss, 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss, 2 Innentaschen mit Klett- u. Reißverschluss. Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 3, Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3, Innenjacke/Weste separat Klasse 3/1) EN ISO 13688.
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Obermaterial:
100 % Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Klasse Wetterschutz:
Klasse 3/1
Wattierung:
100 % Polyester
Klasse Warnschutz:
Klasse 3 (als Weste Klasse 2)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 83,43*
€ 100,93*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,17*
€ 149,49*
€ 4,90*
ab € 129,73*
€ 154,66*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 135,09*
€ 160,51*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 135,17*
€ 160,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.