Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forst-Shirt Forest Jack Red Stretch, rot/anthrazit/warngelb, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5689970
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-5330-XL
EAN/GTIN:
     4251387531670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Warnschutzpullover
Warnschutz T-Shirt
Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, Reißverschluss bis zum Kragen, Tasche mit Reißverschluss auf linker Brustseite.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
XL
Farbe:
rot/anthrazit/warngelb
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpullover xl, warnschutz t-shirt, watex warnschutz t-shirt, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 19,03*
€ 25,93*
19 Tage
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 19,57*
€ 27,52*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,83*
€ 29,34*
4 Tage
664
1
€ 6,99*
ab € 22,82*
€ 30,60*
2 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 28,74*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.