| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5689771 Herst.-Nr.: 6X1.00.00.00 EAN/GTIN: 8033661820818 |
| | |
|
| | |
| Breite Sichtscheibe für ein Sehfeld ohne Verzerrungen, Bügel mit SoftPad Technologie, in Länge und Neigung einstellbar, hochentwickeltes indirektes Belüftungssystem, weich anliegende, druckstellenfreie Gummiumrandung, zertifiziert nach EN166 – Kennzeichen „3“ (Tropfen und Spritzer) und „4“ (große Staubpartikel), Korrektionseinsatz für Sehstärke verfügbar. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166:2001 | Ausführung: | Vollsichtbrille | Material-Sichtscheibe: | PC | Sichtscheibe-Farbe: | klar | Beschlagfrei: | Ja | Kratzfest: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Brille (Korbschutz-), Korbbrille |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,40* | € 18,17* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,28* | € 18,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,43* | € 18,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,584* | € 19,044* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,65* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 90,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|