| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5683844 Herst.-Nr.: ABS000-00N-400 EAN/GTIN: 5038428124966 |
| |
|
| | |
| Die HARDCAP A1+™ ist ein weiteres wichtiges JSP Produkt im Kopfschutzbereich. Sie wurde nach den aktuellsten Standards entwickelt und ist das Ergebnis jahrelanger Design-Entwicklung und Überlegung. Durch ihre glatte, flache Ausführung ist die HardCap A1+™ fast nicht von einer normalen Schirm-Mütze zu unterscheiden. Alle Farbvarianten haben dezente, reflektierende Paspeln für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit. Öffnungen in der Innenschale und zwei Mesh-Einsätze in der äußeren Kappe sorgen für eine zusätzliche Belüftung und ein angenehmes Temperatur-Niveau. Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die Anstosskappe schnell passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Für Kopfgrößen von 53 bis 64 cm geeignet. Die Innenschale ist herausnehmbar. Die Außenkappe ist zu hygienischen Zwecken voll waschbar-somit wird der Lebenszyklus der HARDCAP A1+™ verlängert. Frottier-Schweißband mit starker Absorptionskraft bietet zusätzlichen Komfort für den Träger. Durch ultraschlankes unauffälliges Design ist die HARDCAP A1+™ fast nicht von einer Standard Baseballcap zu unterscheiden. Erhältlich in Hi-Vis Orange und Hi-Vis Gelb. Besonders nützlich bei schlechten Sichtverhältnissen. Weitere Informationen: | | Material: | HDPE-Innenschale, Textilüberzug | Farbe: | marine/gelb | Norm: | EN 812:2012 | Kopfumfang: | 53 - 64 cm | Ausführung: | verkürzt | Gewicht: | 155 g | Schirmlänge: | 50 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |