Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitshose 1998 570, braun/schwarz, lang, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5683320
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1998570483248l
EAN/GTIN:
     4055301618689
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mit Kniepolstertasche, Reflexelemente am Bein, ergonomischer Schnitt, schlanke Passform.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
48L
Farbe:
braun/schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
250 g/m²
Länge:
83 cm
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
AM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,72*
€ 64,00*
8 Tage
35
€ 5,90*
ab € 49,67*
€ 64,33*
8 Tage
35
Frei Haus
ab € 49,35*
€ 68,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 72,93*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 75,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.