Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Thermoweste für Damen 1994-570, oliv, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5683182
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     199457073M
EAN/GTIN:
     4055301604026
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Futterweste
Seitliche Stretch-Einsätze für mehr Bewegungsfreiheit, schlanke Silhouette, wärmende Wattierung, schmale Passform. Wäscheeignung ISO 15797 + Oeko Tex 100.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
Oliv
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
250 g/m²
Geschlecht:
Damen
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,30*
€ 70,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,57*
€ 70,66*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 75,00*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,65*
€ 80,39*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.