Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Berufsstiefel Purofort FoodPro MultiGrip, weiß/blau, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5679519
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     DA60131-40
EAN/GTIN:
     8713197042693
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Berufstiefel eigens für die Lebensmittelbranche. Extra glatte Form und Schaft, sehr leicht zu reinigen. Geschlechtsspezifischer Leisten bis Gr. 39 für Damen optimiert. Rutschhemmende zertifizierte PU-Sohle, bedingt beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien. Antistatisch.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC
Ausführung:
Gummistiefel
Obermaterial:
Purofort®
Schafthöhe:
ca. 38 cm
Sohle:
Purofort®, blau
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 39,31*
€ 60,07*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,28*
€ 61,22*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,32*
€ 71,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,73*
€ 62,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,28*
€ 55,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.