Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh NITRAS EASY STEP (S1P), Weite 11, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5679374
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7310-41
EAN/GTIN:
     4059904102156
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS EASY STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Reflexelement an der Seite, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESDfähig.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Veloursleder
Kappe:
Fiberglas
Sohle:
PU/TPU
Weite:
11
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Textil
ESD-Norm:
EN ISO 61340-4-3
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 32,38*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,11*
€ 32,61*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 25,08*
€ 32,76*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 26,37*
€ 34,27*
Lager 302
1
€ 5,95*
ab € 28,77*
€ 37,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,15*
€ 44,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,61*
€ 38,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,77*
€ 34,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.