Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, schwarz,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7310 // EASY STEP
Artikelbild: 7310 // EASY STEP
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7310-41
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7310-41
EAN/GTIN:
     4059904102156
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS EASY STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Reflexelement an der Seite, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig, Größe 41
Weitere Informationen:
Material:
Veloursleder
Länge:
0,61 m
Breite:
0,48 m
Höhe:
0,35 m
Volumen:
0,10 cbm
Ursprungsland:
0
Farbe:
schwarz
Material Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / transparent
Größe(n):
35-50
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
DGUV-Regel
VE:
10
Gewicht:
15,31 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 25,09*
€ 33,35*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 23,74*
€ 33,43*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 26,30*
€ 34,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,33*
€ 36,65*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,33*
€ 38,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,54*
€ 45,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,57*
€ 42,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,20*
€ 39,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,53*
€ 38,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.