Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Partikel-Einlegefilter 5935 P3R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5675491
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5935
EAN/GTIN:
     4046719604012
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
Der 3M™ Partikel-Einlegefilter 5935 hat die Schutzstufe P3R und bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Der Filter ist für die Kombination mit Gasfiltern vorgesehen. Er wurde nach EN 143:2000 geprüft und zugelassen. Details: • Partikel-Einlegefilter zur Kombination mit 3M™ Gase & Dämpfe Filtern (zzgl. Filterdeckel 501);Innovative Filtertechnologie;Geringes Gewicht • Schnelle und einfache Filtermontage;Filter sitzen immer korrekt;Reduzierte Atemwiderstände • Hoher Tragekomfort;Optimale Sicherheit;Einfache Handhabung • Filter sitzen immer korrekt • Reduzierte Atemwiderstände • Schnelle und einfache Filtermontage
Weitere Informationen:
Norm:
EN 143:2007
Ausführung:
Partikelfilter
Modell:
5935
Schutzstufe:
P3 R
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
216
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,31*
Lager 302
224
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,825*
€ 5,595*
4 Tage
2196
2
pro Packung
€ 7,99*
ab € 4,09*
€ 5,98*
2
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,465*
€ 6,75*
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,54575*
€ 9,27575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,595*
€ 6,65805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,205*
€ 6,19395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,975*
€ 5,92025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,835*
€ 5,75365
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,625*
€ 5,50375
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,825*
€ 4,55175
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,9125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 11,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185807
ab € 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.