| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5675466 Herst.-Nr.: 6055 EAN/GTIN: 4046719695607 |
| | |
|
| | |
| Der 3M™ Gas- und Kombifilter 6055 hat die Schutzstufe A2 und bietet Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M. Einsatzgebiete: Schutz vor Gasen & Dämpfen (Filterwahl in Abhängigkeit der vorhandenen Schadstoffe). Weitere Informationen: | | Norm: | EN 14387:2004+A1:2008 | Ausführung: | Gasfilter | Modell: | 6055 | Schutzstufe: | A2 | Anschluss: | Bajonett | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutzfilter a2 3m, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, Gasfilter, Atemfilter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 11,77* | € 16,46* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 18,90* | ab € 7,245* | € 17,16* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 13,83* | € 20,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 16,84* | € 23,18* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,00* | ab € 21,32* | € 29,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,885* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|