Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Bundhose Forest Jack Red, rot/anthrazit/warngelb, Gr. 42/44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5675266
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-3300-42/44
EAN/GTIN:
     4251387516875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte, verschließbar durch Klettverschluss, Zollstocktasche rechts, Seitentasche mit Patte rechts, verschließbar durch Klettverschluss, Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung, Gürtelschlaufen, Knöpfe für Hosenträger, Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst, im Schnitt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit, mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
42/44
Farbe:
rot/anthrazit/warngelb
Norm:
EN 381-5:1995 Typ A
Futtermaterial:
100 % Polyester
Schnittschutz:
100 % Polyester
Klasse Kettengeschwindigkeit:
Klasse 1
FPA-Standard zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.