Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame High Vis Latzhose 1585 FLAM warngelb/marine, Gr. C44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5673940
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125943-171-C44
EAN/GTIN:
     7322302687769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
High Vis zertifizierte Flammschutz-Latzhose, für Schweißarbeiten zugelassen. Haltbares und bequemes, flammhemmend ausgerüstetes Material, mit Verstärkungen für Schweißarbeiten auf der Vorderseite. An Schmutz-empfindlichen Stellen dunkel gehalten; Knietaschen aus flammhemmendem CORDURA®. Für 50 industrielle Wäschen vorgesehen. Elastische Träger / Latztasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Latzinnenasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen / Verstellbarer Bund mit Knöpfen / Schlitz mit Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss sowie Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und D-Ring / Hammerschlaufe / Mit Aramid verstärkte Oberschenkelpartien / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal/cm² HAF: 80,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / Diverse Mehrlagen-Zertifizierungen vorhanden -> siehe extra Tabellen / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
75 % Baumwolle, 24 % Polyester, 1 % Karbon
Größe:
C44
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2016, EN 1149-5:2018
Waschtemperatur:
75°C
Flächengewicht:
365 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Verstärkung:
74 % Baumwolle, 25 %, Aramid, 1 % Karbon
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Klasse Schweisserschutz:
Klasse 1/A1
Klasse Hitze- und Flammschutz:
A1 B1 C1 E2 F1
Klasse Störlichtbogenschutz:
Klasse 1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 169,69*
8 Tage
9
€ 5,99*
ab € 137,92*
€ 170,46*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,40*
€ 177,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,04*
€ 210,02*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 160,29*
€ 213,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126510-171-C44
ab € 143,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.