| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5673915 Herst.-Nr.: 125942-171-50 EAN/GTIN: 7322302687516 |
| | |
|
| | |
| Flammschutzhose, für Schweißarbeiten zugelassen und gemäß Warnschutznorm Klasse 1 zertifiziert. Mit Knietaschen aus flammhemmendem CORDURA®. Haltbares und bequemes, flammhemmend behandeltes Material, mit Verstärkungen für Schweißarbeiten auf der Vorderseite. Für 50 industrielle Wäschen getestet. 2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss und Knopf sowie Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und D-Ring / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / Mit Aramid verstärkte Oberschenkelpartien / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal/cm² HAF: 80,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / Diverse Mehrlagen-Zertifizierungen vorhanden -> siehe extra Tabellen / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | Material: | 75 % Baumwolle, 24 % Polyester, 1 % Karbon | Größe: | 50 | Farbe: | warngelb/marine | Norm: | EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2016, EN 1149-5:2018 | Waschtemperatur: | 75°C | Flächengewicht: | 365 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Klasse Warnschutz: | Klasse 1 | Verstärkung: | 74 % Baumwolle, 25 %, Aramid, 1 % Karbon | Industriewäsche nach ISO 15797: | Ja | Klasse Schweisserschutz: | Klasse 1/A1 | Klasse Hitze- und Flammschutz: | A1 B1 C1 E2 F1 | Klasse Störlichtbogenschutz: | Klasse 1 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | UA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose fristads kansas 114103-896 -c50, arbeitshose gr. 50, arbeitshose gelb, Feuerschutzhose, Hose (Flammschutz-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 113,88* | € 142,15* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,53* | € 142,18* | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,39* | € 148,62* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,03* | € 176,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 132,83* | € 179,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|