Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business-Sicherheitshalbschuh CX 340 ESD (S2), Weite 10, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5672444
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     16800 S2 45
EAN/GTIN:
     4043692214931
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weiches vollnarbiges Rindleder, ESD-Ausstattung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191), MPU® Sohlentechnologie.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
vollnarbiges Leder
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
MPU® Sohlentechnologie
Weite:
10
Schutzklasse:
S2
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,44*
€ 80,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,52*
€ 80,42*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 80,42*
1
€ 4,90*
ab € 67,61*
€ 83,88*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 109,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,24*
€ 130,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,52*
€ 129,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,03*
€ 121,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,45*
€ 117,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,78*
€ 109,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,14*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.