Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr.45
Atlas Sicherheitshalbschuh CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr.45
Atlas Sicherheitshalbschuh CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr.45
Atlas Sicherheitshalbschuh CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr.45
Artikel-Nr.:
     5417B-p933780
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692214931
EAN/GTIN:
     4043692214931
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr.45

  • SRC
  • Halbschuh
  • weiches Rindleder
  • MPU Sohlentechnologie
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S2
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Schlagwort:
Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Hersteller:
Atlas
Größe:
45
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,34*
€ 80,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,72*
€ 80,17*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 67,56*
€ 83,49*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,27*
€ 84,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,17*
€ 86,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,49*
€ 99,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,55*
€ 95,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,77*
€ 88,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,96*
€ 86,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,56*
€ 80,40
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,20*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.