Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistiefel Bastion (S4) 76690, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5668532
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     76690-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Belüftet, um Ihre Füße trocken zu halten, Obermaterial PVC, 40 cm hoch, Zehenkappe aus Stahl – 200 Joules, SRC-Standard.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß/blau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S4 SRC
Ausführung:
Gummistiefel
Obermaterial:
PVC
Futtermaterial:
Synthetik
Kappe:
Stahl
Sohle:
PVC
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.